アズワン
アズワンの ベッド関連
アズワンの 自傷防止手袋
クールミトンα
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
12168417
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
10℃以下の温度を2時間程度持続します。冷却剤が取り出し可能で、カバーは洗濯できますので衛生的です。
寸法(mm)
200×260
材質
カバー/ポリエステル100%、冷却ジェル/水・PG(プロピレングリコール)・調整剤・CMC(カルボキシメチルセルローズ)・防腐剤・着色剤、冷却ジェルカバー/ナイロン・PE(ポリエチレン)
洗濯方法
洗濯可(手洗い・カバーのみ)
セット内容
カバー×2枚、冷却ジェル×4個
色
ブルー
アズワン品番
8-8438-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:24B3X00004000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000