10240700BL503BL511(名入れ) SNコンテナーC#24 サンコー(三甲) 12168585

10240700BL503BL511(名入れ) SNコンテナーC#24 サンコー(三甲) 12168585
10240700BL503BL511(名入れ) SNコンテナーC#24 サンコー(三甲) 12168585
10240700BL503BL511(名入れ) SNコンテナーC#24 サンコー(三甲) 12168585
10240700BL503BL511(名入れ) SNコンテナーC#24 サンコー(三甲) 12168585
10240700BL503BL511(名入れ) SNコンテナーC#24 サンコー(三甲) 12168585
10240700BL503BL511(名入れ) SNコンテナーC#24 サンコー(三甲) 12168585

SNコンテナーC#24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
色ブルー/ライトブルー
内容量1セット(10個)注文コード12168585品番10240700BL503BL511(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,218
販売価格(税別)
¥48,380
2以上購入で¥44,180/税込¥48,598
3以上購入で¥40,780/税込¥44,858
5以上購入で¥36,660/税込¥40,326
7以上購入で¥36,180/税込¥39,798
10以上購入で¥34,820/税込¥38,302

名入れ専用商品です。

色
ブルー/ライトブルー
名入れ
あり
仕様
(カード差し取付面)両長辺22型-B 両短辺13型、トレーコンテナー
適合
(嵌合)サンテナーB#17、サンテナーB#17-2、サンテナーB#17-3、SNコンテナーC#17SA、SNコンテナーC#24F
材質
PP
タイプ
スタッキング可/ネスティング可
容量(L)
24
有効内寸(mm)
436×374×127
外寸(mm)
498×428×150
内寸(mm)
450×388×142
機構
両長側面カード差し部にラベル剥離用リブ有
フタ
なし
底形状
格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])
9.80(1000)
ネスティング高さ(mm)
70
適合カード差し
22型-B(ワンタッチ式)、13型(ワンタッチ式)
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
嵌合商品
サンテナー B17-3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
498×428×150
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
436×374×127
サービス分類
名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする