- 仕様
- (カード差し取付面)片短辺
- 適合
- (嵌合)サンテナーB#7FC、サンテナーB#17FC(MM)、サンテナーB#17FC(BM)、サンテナーB#17FC(MB)、サンテナーB#17FC(MB-A)、サンテナーB#17FC(MB-B)、サンテナーB#17FC(MB-C)、サンテナーB#17FC(MB-D)、サンテナーB#17FC(BB)、SNコンテナーC#19FC
- 材質
- PP
- 色
- ブルー/ライトブルー
- タイプ
- スタッキング可/ネスティング可
- 容量(L)
- 24
- 有効内寸(mm)
- 500×393×105
- 外寸(mm)
- 560×453×130
- 内寸(mm)
- 514×407×117
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子網目
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 12.74(1300)
- ネスティング高さ(mm)
- 66
- 適合カード差し
- 47型(ワンタッチ式)
- 名入れ
- あり
- コンテナ種類
- メッシュ
- スタッキング
- 可
- 嵌合商品
- サンテナー B17FC MB-D
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 560×453×130
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 500×393×105
- サービス分類
- 名入れ