10245400BL503BL511(名入れ) SNコンテナーC#24V サンコー(三甲) 12168628

10245400BL503BL511(名入れ) SNコンテナーC#24V サンコー(三甲) 12168628
10245400BL503BL511(名入れ) SNコンテナーC#24V サンコー(三甲) 12168628
10245400BL503BL511(名入れ) SNコンテナーC#24V サンコー(三甲) 12168628
10245400BL503BL511(名入れ) SNコンテナーC#24V サンコー(三甲) 12168628
10245400BL503BL511(名入れ) SNコンテナーC#24V サンコー(三甲) 12168628
10245400BL503BL511(名入れ) SNコンテナーC#24V サンコー(三甲) 12168628

SNコンテナーC#24V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード12168628品番10245400BL503BL511(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,318
販売価格(税別)
¥49,380
2以上購入で¥45,180/税込¥49,698
3以上購入で¥41,780/税込¥45,958
5以上購入で¥37,660/税込¥41,426
7以上購入で¥37,180/税込¥40,898
10以上購入で¥35,820/税込¥39,402

名入れ専用商品です。

名入れ
あり
材質
PP
色
ブルー/ライトブルー
タイプ
スタッキング可/ネスティング可
容量(L)
23.5
有効内寸(mm)
510×300×133
外寸(mm)
567×355×156
内寸(mm)
530×320×146
機構
片短辺片側、両短辺中央にラベル剥離用リブ有
フタ
なし
底形状
斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])
11.96(1220)
ネスティング高さ(mm)
75
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
567×355×156
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
510×300×133
サービス分類
名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする