※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サニタリーバタフライバルブ CBEヘルール 316L/シリコン

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可 103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12168645 品番CBE-2.0S
参考基準価格(税別)¥58,075 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。シートリングはシリコンで食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。非常に軽量でコンパクトです。

材質(本体)ステンレス316L バルブ種類バタフライバルブ 材質シートリング:EPDM ハンドル形状グリップ式 質量(g)1800 サイズ1S RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする