サンコー(三甲)
SNコンテナーC#28S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
1個
1セット(10個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12168777
品番
10275800BL503BL511(名入れ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,618
販売価格(税別)
¥
52,380
2以上購入で
¥
48,180
/
税込
¥
52,998
3以上購入で
¥
44,780
/
税込
¥
49,258
5以上購入で
¥
40,660
/
税込
¥
44,726
7以上購入で
¥
40,180
/
税込
¥
44,198
10以上購入で
¥
38,820
/
税込
¥
42,702
バスケットに入れる
名入れ専用商品です。
名入れ
あり
適合
(嵌合)SNコンテナーC#14S、SNコンテナーC#14S-2、SNコンテナーC#18CG、SNコンテナーC#18GE、ピュアクレート12P-2、ピュアクレート12P-7、ピュアクレート12P-11、ピュアクレート12P-12
材質
PP
色
ブルー/ライトブルー
タイプ
スタッキング可/ネスティング可
容量(L)
27.1
有効内寸(mm)
476×288×178
外寸(mm)
540×352×200
内寸(mm)
498×310×186
機構
両短辺中央部ラベル剥離用シボ面有
フタ
なし
底形状
格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
13.23(1350)
ネスティング高さ(mm)
102
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
嵌合商品
ピュアクレート 12P-7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
540×352×200
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
476×288×178
サービス分類
名入れ
関連資料:
【名入れについて】※必ずご確認ください(0.5MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600