注意
※下地処理およびプライマー(または接着剤)を塗布下地コンクリートの表面は、モルタルの付着を妨げる脆弱部・ホコリ等を除去してください。吸水防止の為、専用プライマーを水で3倍希釈にして0.1〜0.2kg/m
2塗布してください
※マジカルSP-3の練り混ぜ先に混和液と規定量範囲の水量をハンドミキサー等で練り混ぜ、その後練り混ぜながら徐々に粉体を投入し、均一になるまで練り混ぜてください。練り混ぜ後、1〜2分程度放置し、再度30秒程練り混ぜるとより安定した状態となります。
※夏季施工の際、硬化速度が早まります。必要であれば専用遅延材を練り混ぜの際、添加ください。
※マジカルSP-3の塗付け、施工専用プライマー硬化後(目安:3〜24時間)、マジカルSP-3が施工面の凹部に詰まるように金ゴテ等で塗りつけ、十分に圧着してください。その後、直ちに所定の厚さになるように塗り付けてください
※粉体20kgと混和液2kgのセットです(専用プライマーはセット内容に含まれません)
※マジカルSP-3専用プライマーは別売りです