※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
ガレージ&倉庫 カールフォーマ CL-2753シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
12170666
品番
CL-S2753W
参考基準価格(税別)
¥778,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。
開閉テスト1万回実施(業界基準)
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途
ガレージ
床面積(m
2
)
14.49
出幅(mm)
前部150/後部90/サイド片側20
高さ(mm)
3250、開口部:2700~2950
内寸奥行(mm)
5118
間口(mm)
2734(内寸2593)
奥行(mm)
5300
耐荷重(N/m
2
)
【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
仕様
巻上げシャッター扉
注意
※建築の確認申請が必要になります。詳しくは各地の建築課へご相談ください。
※アイドリング中の一酸化炭素発生による中毒や、庫内と外気の温度差拡大による結露減少を防ぐため、入口の開放による換気を行ってください。
※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なお、お届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
※商品のお渡しは車上渡しとなります。室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません