0443164251 ラウンドケーブルコア FAIR-RITE 12171978

ラウンドケーブルコア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(196個)
内容量1箱(196個)注文コード12171978品番0443164251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

丸いケーブルスナップ-その直径2.5mm(0.100)から25.4mm(1.000)までの丸いケーブルまたは束ねられたワイヤーを簡単に収容できます。
これらのアセンブリは、1MHzからGHz領域への差動またはコモンモード伝導EMIを抑制するために、4つのフェライト材料クラスで入手可能です。
ポリプロピレンケースは有害物質のRoHS指令に準拠しており、燃焼性定格はUL 94 V-0です。

寸法A(mm)18寸法D(mm)9寸法B(mm)6.3寸法C(mm)32.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする