東亜DKK
東亜DKKの 圧力・流量測定
東亜DKKの 液面計/レベル計
東亜DKKの 電極保持器・電極
シアンイオン電極 CN-125B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12172146
品番
CN-125B
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
仕様
●共存イオンの影響 /備考:S
2-
=共存不可、I-=10
-1
S
2
O
3
2
=10
1
Br-=10
3
、NO
3
、SO
4
2-
、PO
4
3-
=10
4
CO
3
2-
、Cl
-
,F
-
=10
5
、(シアンイオンについては10
-3
moL/L濃度の値を示します)●測定イオン:シアン化物
適合
比較電極:HS-305DS(外筒液 RE-2)
測定範囲
最適pH:pH12〜13
測定範囲(mg/L)
10
-7
〜10
-3
mol/L CN-、0.003〜26mg/L CN-
測定液温度(℃)
0〜50