RAMASU(ラマス)
RAMASU(ラマス)の 玩具/おもちゃ
RAMASU(ラマス)の 乗用玩具
こども用電動乗用 3輪ミニバイク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブルー
注文コード
12173056
品番
RA-3WRO-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
安定感のある3輪仕様
フットペダルで操作(前進・バック)
光るヘッドライト
電源ONでエンジン音作動
音が楽しいサウンドボタン
用途
電動乗用玩具 こども用電動乗用 3輪ミニバイク 充電式 電動バイク 乗用バイク 三輪 こども おもちゃ 乗り物
セット内容
本体、充電器アダプター、取扱説明書/保証書
色
ブルー
本体質量(kg)
約5.7
バッテリー
DC6V 4Ah
充電時間
約8〜10時間(走行時間約60分)
電池寿命
平均約300回(目安)※使用環境による
走行速度(km/h)
3〜5(目安)
適合年齢(歳)
3歳以上
供給電圧(V)
充電式(家庭用コンセント接続)AC100 50/60Hz
最大使用者体重(kg)
30
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
約770×580×430
注意
※・この玩具はバッテリーが含まれています。必ず大人の方が取り扱ってください。
※・メーカー推奨体重を超えられる方がご使用された場合は製品保証対象外となります。
※・公道では使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません