SA 支持台

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)200 寸法H(mm)37 注文コード12173920 品番SA30-200【ワケあり】
在庫数量:残り20点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,620 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別) アウトレット
¥4,890159
この商品は長さ・寸法Hなど46種類から選べます 他の種類を見る

・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法L(mm)200 軸径(Φmm)30 長さ(mm)200 寸法H(mm)37 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法F(mm)22.8 寸法E(mm)30 寸法B(mm)40 寸法T(mm)7 寸法W(mm)60 寸法N(mm)25 寸法h1(mm)10.3 寸法J(mm)26.5 寸法K(mm)13 寸法S1(mm)6.5 角度θ(°)50° 寸法M×P(mm)1×150 ねじ径S2M8用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする