ゴム硬度計

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 機能ホールド機能、デジマチック出力、公差判定機能、ファンクションロック機能 注文コード12175120 品番HH-338
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥82,300 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は機能など2種類から選べます 他の種類を見る

硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの10機種の硬度計ラインナップがお応えします。
コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。
アナログ表示器に取付けられている置針は、測定時のピーク値計測に大変便利です。

仕様負荷装置:コイルスプリング方式 軸径(Φmm)押針形状:1.25 外形寸法(mm)59×40×147 精度ばね力:±392.3mN 先端形状押針形状:円截形 吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm 分類規格上:TypeD 機能ホールド機能、デジマチック出力、公差判定機能、ファンクションロック機能 形状(mm)加圧面:44×18 表示形式デジタル 最小目盛(硬度)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番811-338-10
注意
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。商品詳細は仕様を必ずご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする