Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12175881
品番
02AZE140C
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
測定器とU-WAVE-Tを接続する専用ケーブルです。
仕様
データスイッチ:有
適合
フットスイッチ用
適合機種
U-WAVE-T
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
02AZE140C
コネクタタイプ
C出力スイッチ付防水タイプ