Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
アンビル/超硬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12175978
品番
21DZA376A
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
適合機種
CGF-35X
全長(mm)
4.5
刻印
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定可能寸法(mm)
測定サイズの目安:通常時15、サブアンビル使用時25
ミツトヨ品番
21DZA376A
注意
※商品画像は代表画像です。実際の商品とは異なる場合がございます。