Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
アンビル(超硬
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12176240
品番
21DZA404G
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
適合機種
CGF-150X
長さ(mm)
(L1)(CGF-150X):47.5、(L14)(CGF-150X):40、(L22)(CGF-150X):7.5、(R4)(CGF-150X):SR1.5
全長(mm)
47.5
刻印
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定可能寸法(mm)
測定サイズの目安:CGF-150Xの場合80、CGF-150X(サブアンビル使用)の場合130、測定サイズの目安(CGF-150X):80(130)
ミツトヨ品番
21DZA404G
注意
※商品画像は代表画像です。実際の商品とは異なる場合がございます。