シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
黒色塗装丸型フード LHP-ADN(網・防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12176966
品番
LHP-100ADN
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
丸型フードの付いたタイプです。
標準で網が付いています。
温度(℃)
120(FD)
色
N-10(半ツヤ)
メッシュ
10M
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
100
用途
給気用フードとして
仕様
120℃防火ダンパー付
関連資料:
図面(0.18MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPよりダウンロードください。