シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
白色塗装深型フード RH-JFE3(網付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12177009
品番
RH-150JFE3
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
メッシュ
10M
色
N-93(半ツヤ)
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
150
用途
給気用フードとして
関連資料:
図面(0.16MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPよりダウンロードください。