シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
白色塗装丸型フード LHP-AD(防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12177149
品番
LHP-100AD
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
丸型フードの付いたタイプです。
適合パイプ径(Φmm)
100
温度(℃)
120(FD)
材質
SUS304
色
N-93(半ツヤ)
用途
排気用フードとして
仕様
120℃防火ダンパー付
関連資料:
図面(0.17MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPよりダウンロードください。