シルファー
シルファーの 換気口
シルファーの ベントキャップ
白色塗装丸型フード LHP-AN(網付)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12177185
品番
LHP-150AN
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
丸型フードの付いたタイプです。
標準で網が付いています。
メッシュ
10M
適合パイプ径(Φmm)
150
色
N-93(半ツヤ)
材質
SUS304
用途
給気用フードとして
関連資料:
図面(0.17MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPよりダウンロードください。