ボンドクイック5

(86件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80g×10セット) 注文コード 12177447 品番 16131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

2液混合型
5分硬化開始
耐久性
耐水性
充てん性
5分硬化開始

用途
金属・木・硬質プラスチック・陶磁器のスピード接着と補修に
アクセサリーや模型の制作と補修
家具・置物の補修
電化製品・日用品の補修
スポーツ用品・レジャー用品の修理
淡色半透明 成分エポキシ樹脂系 セット内容A剤+B剤 80g 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.48L 混合比主剤:硬化剤=1:1 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

2025-12-05
用途:
プラスチック同士をくっつける時
製造業

接着力がいいので、何度も購入してます。2種類をまぜる手間はあるが、蓋があかなくなることがないので、長期保管できてよい。

2025-01-16
用途:
DIY全般
オネスト関口 様 (建設業・工事業)

約10分程度で効果が始まり、12〜24時間で最高硬度になります。使い勝手がよろしいです。

1人が参考にしています
2024-10-27
用途:
製品のメンテナンス

簡単に使えて、短時間で硬化するので便利です。
メンテナンス用に常備しています。

対象商品:
02334044
2023-06-12
用途:
ゴルフクラブの組立
ワタセ商会 様

もう10年以上使っています。ヘッドとカーボンシャフトの接着に丁度良く、シャフトに負担が少なく重宝しています。逆にスティールシャフトの場合は本数が多い場合の作業時間や、緩みが出る事がありますので他社のモノを使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02334044
2023-03-21
用途:
自動車内装裏地のひび割れ補修
サービス業

接着剤とパテの中間といった感じで、自分には使いやすかったです。硬まるまで時間があるぶん、パテ的にヘラで盛れてよかったです。コスパも最高です。

対象商品:
02334044
2022-08-17
用途:
プラスチック部品破損に

プラスチック部品などの破損に長年愛用しています。2液で直ぐに固まるので使いやすいです。自動車部品他多数使えます。

対象商品:
02334044
2022-03-10
用途:
ネジの固定

ピッチ隙間の多すぎる配管の固定に使用します。他店で購入すると古くて固まりが悪いのですがモノタロウさんのはいつも新しいので安心して購入できます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする