アロンアルフア(スーパーゼリー)

(6件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4g×10本) 注文コード 12177946 品番 30533
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ゼリー状。
タレない。
用途広い。
しみ込まない。
充てんOK
ハイスピード接着

主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 用途小物細工。装飾品や模型の製作。家具・建物のはがれ。カケ割れ補修に。 成分シアノアクリレート系 タイプ2液タイプ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06177954
2023-05-24
用途:
割れたプラの接続等に!
自動車・二輪車・自転車関連業

割れたプラスチックの接着や金属の接着等に使ってます。付属のスーパー液で本来期待する瞬間接着が可能です。アロンアルファーはこのスーパー液と一緒に使うのがベターですね。また、ゼリータイプは液垂れしなくてお勧めです。この『モノタロウ』で買うのが一番最安値だと思います。

対象商品:
06177954
2019-04-08
用途:
会社のお茶のカップ補修用
北海道フーズ輸送株式会社 様 (運輸・通信業)

会社のお茶のカップがよくセトモノのため、よく割れる。その補修でホントによく着くので助かっています。

対象商品:
06177954
2017-03-31
用途:
普段の壊れ物接着に利用。

コニシのこのゼリータイプは定番として活躍しています。

対象商品:
06177954
2016-01-13
用途:
日用品として

ホームセンターと同じような価格で、送料無料にすれば買ってくる手間もないので便利。

1人が参考にしています
2013-09-12
用途:
製品つくり
加藤工機株式会社 様

製品の隙間に入れやすい

1人が参考にしています
対象商品:
06177954
2010-07-17
用途:
仏具木製品の接着。
製造業

多少隙間があるところでもゼリー状なので接着しやすく、スーパーゼリーがついていることですぐに加工できることがよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする