35045 アロンアルフアプロ用(No.5ゼリー状) コニシ 12177955

35045 アロンアルフアプロ用(No.5ゼリー状) コニシ 12177955
35045 アロンアルフアプロ用(No.5ゼリー状) コニシ 12177955
35045 アロンアルフアプロ用(No.5ゼリー状) コニシ 12177955

アロンアルフアプロ用(No.5ゼリー状)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20g×5本)
内容量1箱(20g×5本)注文コード12177955品番35045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

超高粘度のゼリー状でタレない、しみ込まない。

用途
木材、合板、集成材、化粧板の接着。
家具、建具に。
内装用木材に。
飾り枠・額縁の製作・接着に。
建築模型に。
多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や磁器にも使える瞬間接着剤。
主な用途金属、木材、硬質プラスチック成分シアノアクリレート系透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06178006
2024-06-19
用途: 巾木キャップ取付
上田建築建設業・工事業

液垂れがなく使いやすい。容量の少ないタイプがあれば助かります。

対象商品 : 06178006
2019-08-08
用途: 木製小物制作
HummingBird

木製小物の製作時に、ビス留め前の仮留めに使用していますが、約10秒ほど圧着するだけで、かなりシッカリと接着できるので非常に便利です。

対象商品 : 06178006
2017-04-21
用途: 製品を最終段階でチェックしたとき補修するには必要不可欠のものです。
工房 CREO製造業

瞬間に補修出来しっかり接着します。
値段も納得できます。

対象商品 : 06178006
2019-07-29
用途: 作業時に使用

ゼリー状なので垂れにくく、量も20g入りなので作業がはかどります。

対象商品 : 06178006
2016-08-17
用途: プラスチックの割れの修理に
教育・研究機関

市販のアロンアルファより速乾性がある。

対象商品 : 06178006
2014-12-15
用途: 光学工作・電子工作の位置決め接着に使用
TSラボラトリー

固着までのタイムラグがちょうど良く、便利に使用しています。

対象商品 : 06178006
2014-10-06
用途: 接着

値段が近くのホームセンターなどと比較して安い。

対象商品 : 06178006
2011-06-26
用途: 床CF剥れ補修に使用してます
株式会社広伸ホーム卸売・小売業

はみ出すと白くなるのではみ出しても透明な接着剤が欲しい

2が参考にしています
MonotaROからの回答

37657557 スーパークリアはいかかでしょうか?
透明な仕上がりになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする