アロンアルフア タフパワー

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2g×10本) 注文コード 12178077 品番 #05822
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

耐水性・耐熱性がアロンアルフアシリーズ最強強度です。
また、開けやすいキャップと、プッシュ部分にエラストマー(ゴム素材)を採用したことで、ペンを持った時のように手になじみ、液量がコントロールしやすい容器です。

容量(g)2 主な用途木製家具、陶器、プラスチック、金具類 特性耐水性・耐熱性 用途水回りの補修・小物類・木製家具、陶器の置物・プラスチック模型・部品、金具類など 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.7MB)
注意
※接着できない物:ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・PET樹脂
※強く接着できない条件:接着面同士が密着しないとき、接着する面積が小さいとき(メガネフレーム等)、メッキ面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12178077
2025-05-28
用途:
細かい物、強力に付いて欲しい物
サービス業

良くてリピートしていますが、もっと水に強いと尚良いと思う

対象商品:
71148079
2022-02-10
用途:
陶器の接着

接着強度は期待通り。容器本体の腹を押す強さの加減で、液の出る量が調整でき便利。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする