32045 アロンアルフア (プロ用No.3) コニシ 12178120 32045 アロンアルフア (プロ用No.3) コニシ 12178120

アロンアルフア (プロ用No.3)

(20件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(20g×5本) 注文コード12178120 品番32045
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力。中粘度。スピード接着。

用途
木材、合板、集成材、化粧板の接着。
建築模型、パネルの制作に。
家具製作の仮止め、取り付けに。
主な用途木材、硬質プラスチック、金属 仕様木工用 成分シアノアクリレート系 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
木材のかけた部分や割れた部分に使う。
有限会社サカエ陳列製作所 様 (製造業)

昔のアロンと違って瞬間に固まらないような
気がする。
促進剤がないとつかないような感触。

対象商品:
12178120
2024-05-31
用途:
治具部品等の形成時
株式会社増田鉄工所 様

弊社の治具製造のプロは、こちらのプロ以外目もくれず絶大な信頼を寄せています。

対象商品:
06178015
2024-02-11
用途:
既存取替

リピート。あまり不満はないが、しいて言うとキャップ下の逆ネジ接続部が回ってくることあり。

対象商品:
06178015
2024-03-04
用途:
棚中に利用
卸売・小売業

木工様にも使用したが、それほどそん色なく利用できた。

1人が参考にしています
対象商品:
06178015
2021-08-10
用途:
ダンボールに厚紙を貼る時に使用している

くっつくまでの時間が丁度良く使い勝手が一番良かった。

対象商品:
06178015
2019-05-06
用途:
木材の仮止め
熊野洞 様

ごく少量でも強度があり、短時間での仮止めができるので重宝しています。
低温での使用の場合は温めて使用しています。

対象商品:
06178015
2017-11-28
用途:
模型製作

木製の接着に他製品より最適なので以前から使用している。

対象商品:
06178015
2017-09-03
用途:
破損部分の接着
卸売・小売業

頻繁に使っているので使用頻度も多く、値段も手ごろで買いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする