マイクロチューブ 1.5mL 500本入 非滅菌

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード12178385 品番BS-TUBE-311002
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

UUSPクラスVI、医療グレードのポリプロピレン(PP)製
離型剤、可塑剤、殺菌剤、重金属不使用
内部の視認性の高い高透明度チューブ
書きやすい平らな表面を備えた独自のキャップデザインにより、密閉性が向上し、片手での開閉操作が可能
対応温度範囲: -80℃〜+120℃

材質ポリプロピレン(PP) 容量(mL)1.5 滅菌非滅菌 入数500
関連資料:(0.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする