田んぼの排水パイプがひび割れしていたので補修に使用しました
接着剤塗布してわずかな時間で硬化し水漏れなし
低価格で取り扱いも簡単で満足です
とにかく硬くて粘り気があります。(固めの蜂蜜ぐらい)
取り出しにくいし混ぜにくく私には扱えなかったです。
おまけに濡れている対象物への接着が全く出来ませんでした。
どう使えばよかったのか分りませんでした。
もっと低粘度の液体状の物が欲しいです。
モルタルと塩ビ管の接続部が経年劣化で漏水するために他の接着剤で試みるも失敗続きでしたがこの製品なら完全に止水できてます。
80度の高熱でも態様していて、作業前には一度入れ物事60度のお湯で5分位温めておくと2液合が合わせやすくなりました、
水中硬化パテ状のエポキシ樹脂の中では混ぜ合わせる時の粘度が柔らかいので混ぜやすく混ぜた後5分位で少し粘度が上がるので作業がやりやすい。手袋に水を付けて作業をすると加工しやすくなり壁面がしめっていても押し込みやすい。硬化時間が長いので作業がやりやすい。
コンクリート水路で隙間が大きく開いて水漏れとなっているところは、ゴム製のシートで隙間を埋めたあと、接着面を綺麗に水洗いし水中エポキシで固めています。ひび割れ程度の個所は、歯ブラシで接着面を綺麗に洗った後に、水中エポキシで固めました。細かな作業ですので、1か所ずつ適量を混ぜて使いました。合計7か所の補修が完了しました。
水中でも固まるので、便利に使わせてもらいました。
どうなんでしょうか?と考えさせれれます 水を完全に抜ききれば良いのかもしれませんが 残っている状態では今一歩の感想です かなり期待するような説明に疑問は残りますが過剰な期待をしなければとりあえずは硬化しますので良いとお思います