シリコーンプライマーD3(非多孔質部材向け)

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250g×6缶) 注文コード 12178978 品番 SR-253
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シリコーンシーリング材専用のプライマーです。
セメダイン社製のシリコーンシーラント(8060・8060プロ・8070・8070プロ)にご使用いただけます。

成分ノルマルヘキサン、イソプロピルアルコール、シリカ、キシレン、エチルベンゼン 用途金属・ガラス・塗装面・プラスチックなどの非多孔質向け 透明 容量(g)250 主成分シリコーン系下塗り剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属・ガラス・塗装面・プラスチックなど
注意
※刷毛は付属していないので、別途ご用意ください。
※モルタルやコンクリート・スレート・木材などの多孔質部材には、シリコーンプライマーB(SR-083)をご使用ください。
※プライマーは刷毛でムラの無いよう均一に塗布してください。
※プライマーの最低乾燥時間は15℃以上の場合30分、以下の場合は50分を目安にしてください。
※指触で乾燥を確認したら8時間以内にシーリング材を充てんしてください。
※降雨や結露等で塗布面が濡れてしまった場合は、再度重ね塗りしてください。
※開封後は速やかに使い切ってください。
※やむを得ず複数回使う場合は小分けにして、刷毛を直接缶に入れないようにしてください。
※開封後は環境により極端に使用期限が短くなることがありますのでご留意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40374056
2024-06-20
用途:
水周りのコーキング用
その他業種

密着性や性能そのものは良いけど容器が駄目。
少ししか使わない個人だと乾燥して使えなくなるので、別の容器に移し変える必要があります。

1人が参考にしています
対象商品:
40374056
2020-04-23
用途:
接着物との硬化促進
サービス業

まだ使用しておりませんが、対接着物に対応しており好期待できる。

1人が参考にしています
対象商品:
40374056
2017-10-04
用途:
コーキングのプライマー
その他業種

良い物です。ただいつまでたっても届きません。配送業者の支店がない地域には郵便で送ってくださいね。土日休み配送最終17:00までの業者に引き継がれて永遠に受け取ることは出来ないかもと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
40374056
2017-02-11
用途:
船舶の部品で、新しくステンレス製部品にシリコーンプライマーD3
メイジョウテクノ 様 (建設業・工事業)

改善点は、部品に満遍なく塗りたいので、刷毛でシリコンを塗ると刷毛がかなりシリコンの液を吸い取ってしまうから、もう少し液が多いといいと思います、小分けする時に口が大きいので、もう少し口が小さい方が分けやすい。シリコンを塗ると塗らないでは歴然と仕上がりが違います、

1人が参考にしています
対象商品:
40374056
2013-05-17
用途:
サンルームのフレームのシーリング前の処理
OKメンテナンス 様

変性シリコンでの施工に使用した。
普通のシリコンの旧施工箇所にプライマーを塗り、施工できた。
塗りこむ際の刷毛は、プライマーがサラサラしているので、含みのよい比較的柔らかい物を使用したほうが,ダレが少なくなるようだ。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする