曜日別特売
CA-102 強力瞬間接着剤×2 セメダイン 12179504

CA-102 強力瞬間接着剤×2 セメダイン 12179504
CA-102 強力瞬間接着剤×2 セメダイン 12179504
CA-102 強力瞬間接着剤×2 セメダイン 12179504

強力瞬間接着剤×2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10セット×2本)
内容量1箱(10セット×2本)注文コード12179504品番CA-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

使いたいときに開封できる便利な2本入りの瞬間接着剤です。
無駄なく使い切りやすい1本1gタイプです。
陶磁器・硬質プラスチック・金属・合成ゴム・皮革・木材など、いろいろな素材に対応する多用途タイプです。
すばやく接着し、24時間後さらに強力に接着します。
ピンなしで開封できるので安全です。

用途
アクセサリーや小物の接着
プラモデルの接着
金属模型の接着
陶磁器の置物の接着
粘度中粘度主なワークパーツ仕様多用途透明容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙 等
注意
※使用量が多すぎたり密封された箇所に使用すると周辺が白化することがあります。
※接着剤はノズルの先端で塗り広げず、接着面同士で押し広げてください。
※皮革・布・軟質ビニールは接着面が硬くなり、柔軟性を損なうことがあります。
※アクリル系・ポリカーボネート系・ポリスチレン系のプラスチックに使用した場合、プラスチックがひび割れたり、表面が溶けることがあります。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。接着面同士で押し広げてください。
※火気のあるところでは使用しない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。
※布、紙、皮革に染み込むと発熱・やけどの危険があるので注意する。
※容器を解体しない(液もれ危険)。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする