テンバコ型 コンテナ

(7件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 容量(L)36.1 ブルー 注文コード12180187 品番67302700BL00(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,718
販売価格(税別)
53,380
2以上購入で49,180/ 税込 ¥ 54,098
3以上購入で45,780/ 税込 ¥ 50,358
5以上購入で41,660/ 税込 ¥ 45,826
7以上購入で41,180/ 税込 ¥ 45,298
10以上購入で39,820/ 税込 ¥ 43,802
この商品は容量・色・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

名入れ専用商品です。

種別36 容量(L)36.1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)591×386×206 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)534×331×187 ブルー 名入れあり 材質PP 質量(kg)1.89 内寸(mm)543×340×200 フタなし 底形状格子リブ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)591×386×206 適合カード差し両短辺T2型 外寸法・幅(mm)591 外寸法・高さ(mm)206 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)534×331×187 外寸法・奥行(mm)386 コンテナ種類ベタ目 嵌合商品テンバコ 54 サービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37125182
2024-06-18
用途:
モップの水受け
製造業

あまりないサイズ感で色もきれいな水色で大満足です。

対象商品:
37125304
2019-06-24
用途:
水漏れ対応
株式会社大和化銀 様 (製造業)

思ってた以上に、使いやすい。
厚みもあり耐久性もいいみたい。

対象商品:
37125164
2018-04-19
用途:
プラント現場での部品、ボルトなどサイズ別に分けて使用しています。
株式会社近文 様 (建設業・工事業)

種類、材質分けにより品質向上とコストダウンに役立っています。

対象商品:
37125207
2018-03-01
用途:
汚れた道具入れ
製造業

汚れた道具を入れる箱を探していました。中々合う大きさの物がなくて、この箱は深さ、大きさ文句なしです。

対象商品:
37125085
2016-09-30
用途:
機械部品の洗浄に使用
株式会社冨山塗装 様

なかなか、ちょうど良いサイズが見当たらくて、こちらを購入しました。大きさ質感とも問題なしです。三甲さんが地元に工場があることもあって安心して購入使用してます。

対象商品:
37125103
2016-12-14
用途:
苺の収穫
農・林・水産業

このサイズを探していました!メッシュタイプがあれば新たに即購入します。

対象商品:
37125103
2017-04-04
用途:
ラック内の部材整理に使用

グレーになるだけで2割以上高くなるのは改善の余地あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする