- ファースト冷温ECOカーテン・5枚セット 大一産業 12180378

- ファースト冷温ECOカーテン・5枚セット 大一産業 12180378
- ファースト冷温ECOカーテン・5枚セット 大一産業 12180378
- ファースト冷温ECOカーテン・5枚セット 大一産業 12180378
- ファースト冷温ECOカーテン・5枚セット 大一産業 12180378
- ファースト冷温ECOカーテン・5枚セット 大一産業 12180378
- ファースト冷温ECOカーテン・5枚セット 大一産業 12180378

ファースト冷温ECOカーテン・5枚セット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード12180378品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

冷蔵オープンショーケースの前面に取付けることで、冷気漏れを防ぎ、節電対策が出来ます。
透明のシートを使用しショーケースの中身が見えるので、営業中の店舗でもご使用頂けます。
マジックテープで簡単に着脱でき、スリットも入っているので棚の商品も取り出し易いです。

用途冷蔵オープンショーケースの節電対策寸法(幅W×高さH)(mm)240×1600/1枚あたり材質(シート)塩ビ・透明取付方式マジックテープ間口(mm)240/枚

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量6以上のご注文(数量1につき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量6以上のご注文(数量1につき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量6以上のご注文(数量1につき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする