サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セローズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2kg) 注文コード 12182435 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

超速乾性であり、経済性がよいです。作業性にすぐれ光沢のある塗膜をつくります。タッチアップ性が良いです。肉もち感が優れています。

使用方法
通常は、ラッカープライマー、ラッカーサフェーサーなどの上塗りとして塗装されますが、通常鋼板や木質材の素地に塗装する場合は、脱脂、錆落とし等の素地調整を充分おこなってください。
セローズに対し、ラッカーシンナー#360 100〜120%、空気圧2.5〜3.5kg/平方センチでスプレーしてください。
発火点(℃)170 バーミリオン 乾燥時間(分)指触:5〜10、硬化:20〜40 不揮発分30〜35% 硬度F(三菱ユニ) 引火点(℃)8 組成工業用硝化綿ラッカー 比重1.05±0.05 粘度90〜100 仕様付着性:碁盤目テープ剥離 80〜90/100、耐衝撃試験:300g×40cm合格、耐水性:良好(JIS K5532による) 主成分工業用硝化綿ラッカー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2L 特性速乾性 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする