曜日別特売
ECO121-I3 Pt1000温度計 センセカ(旧グライシンガー) 12182671

Pt1000温度計

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1台注文コード12182671品番ECO121-I3
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定
バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示
ブザー音によるアラーム機能
電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能
斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命

測定範囲(℃)-70.0~+250.0※モデルにより-200.0~+250.0まで拡張可能ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit/-70~+250℃の範囲:0.2%rdg±2digit材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力固定Pt1000プローブ保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)約5000、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能プローブ仕様ECO121-I3プローブ;突刺しプローブΦ3×100mm、2線式Pt1000センサ固定プローブ、SUS316L、1mケーブル、応答速度T90<3秒(水流0.4m/sにて)供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする