差圧計

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲-2000〜+2000Paまたは-200.0〜+200.0hPaより選択(FINE:-200.0〜+200.0Pa) 注文コード12182856 品番ECO210-3-UT
参考基準価格(税別)¥49,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は測定範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

高分解能かつ高精度な測定仕様と優れた応答性
バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示
交換可能なユニバーサル接続圧力ポート
HOLD/Min/Max/平均値表示、オートパワーオフ機能
機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命

仕様圧力接続:チューブ接続用ポート×2(ユニバーサルポートG1/8に交換可能)、最大負荷:±1700hPa セット内容精密差圧計、G1/8インチポート×2接続、6×1mm(内径4mm)または外径8×1mm(内径6mm)チューブ用コネクタ、本体のみ 測定範囲-2000〜+2000Paまたは-200.0〜+200.0hPaより選択(FINE:-200.0〜+200.0Pa) 精度代表:±0.1%FS(25℃にて) 分解能0.1Pa(FINE) 保護等級IP67(圧力ポートを除く) 機能最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ 消費電流(mA)約1(低速測定周期にて) 材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) ディスプレイ3段表示LCD、電池残量表示・バックライト機能付き/ボタンプッシュによる上下反転表示 表示単位Pa、hPa、mbar 測定要素微差圧 電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属) 補正機能ゼロ点、スロープ 測定周期低速:2.5回/秒、高速:25回/秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする