仕様圧力接続:チューブ接続用ポート×2(ユニバーサルポートG1/8に交換可能)、最大負荷:±3100hPa
セット内容差圧計、G1/8インチポート×2接続、6×1mm(内径4mm)または外径8×1mm(内径6mm)チューブ用コネクタ、本体のみ
測定範囲-200.0〜+200.0hPaまたは-2000〜+2000hPaより選択(FINE:-2000〜+2000Pa)
精度代表:±0.1%FS(25℃にて)
分解能1Pa(FINE)
保護等級IP67(圧力ポートを除く)
機能最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ
消費電流(mA)約1(低速測定周期にて)
材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
ディスプレイ3段表示LCD、電池残量表示・バックライト機能付き/ボタンプッシュによる上下反転表示
表示単位Pa(FINE)、hPa、mbar、bar
測定要素差圧
電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)
補正機能ゼロ点、スロープ
測定周期低速:2.5回/秒、高速:25回/秒