片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)

(11件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 12184150 品番 81220700BKRCP(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
2以上購入で59,980/ 税込 ¥ 65,978
3以上購入で52,310/ 税込 ¥ 57,541
5以上購入で47,980/ 税込 ¥ 52,778
7以上購入で47,410/ 税込 ¥ 52,151
10以上購入で45,980/ 税込 ¥ 50,578

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
名入れ専用商品です。

材質リサイクルPP 外寸法(mm)1100×1100×120 ブラック 名入れあり 用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 仕様種別:D4-1111-11 種別4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時) 静荷重(kg)2000 サービス分類名入れ
注意
※20枚以上の場合、分納となります。
一部配送出来ない地域もございます。ご了承ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。</em>以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
離島数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18998288
2023-09-22
用途:
大型バルブの輸送
ワン・スペック株式会社 様 (建設業・工事業)

パレット自体が非常に軽量で扱いやすかったのと、フォークリフトが4方向からアクセス出来るので、利便性が良いと感じました。

対象商品:
18998288
2018-11-12
用途:
部材の保管
株式会社ユナ・ブランズ 様

軽量で丈夫なので良いです。箱に入った部材を主に倉庫保管時に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18998288
2018-11-05
用途:
肥料袋の長期保管
運輸・通信業

非常に軽く、移動に苦にならない。強度も自分の求めているレベルを満足する物である。長期の対候性はこれから使用して見ないと何とも言えない。

対象商品:
18998288
2018-10-30
用途:
出荷時の土台として

軽いし強度も必要かつ十二分。ただし表裏があるので使用時はしっかり確認が必要。部分的に弱いところもあるが、平均的にものを置けば問題はない。

対象商品:
18998288
2019-04-11
用途:
製品を載せる
株式会社流機エンジニアリング 様

以前はモノタロウのパレットを購入していましたが、在庫がないとのことでこちらを購入、問題なく使っていますが少しお高いです。モノタロウ製品在庫切れのないようにしてください

対象商品:
18998288
2018-10-31
用途:
製品出荷時
農・林・水産業

配送も早く、お手頃なお値段で大変満足しています。
ただ、真ん中は少し弱いかも?とも思いました。

対象商品:
18998288
2018-03-09
用途:
安定のパレット
建設業・工事業

一番使いやすいです。
比較でモノタロウ製も購入しましたが、
やはり価格に見合った性能です。

対象商品:
18998288
2017-07-05
用途:
一時保管時に使用
有限会社アクツ 様

軽くて便利ですがハンドリフト等で持上げたときに強度が少し
弱い感じで発送用には向かない感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする