Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の その他ゲージ
丸形ジョウ/20、GB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12187406
品番
619014
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
全長(mm)
125
タイプ
2
外形寸法(mm)
A 20±0.0005 /B 25 /C 125 /D 20.5
呼び寸法(mm)
20
平面度(μm)
0.5
平行度(μm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
619014