Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の その他ゲージ
丸形ジョウ/2、GB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12187440
品番
619010
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
全長(mm)
40
タイプ
1
外形寸法(mm)
A 2±0.0005 /B 5.5 /C 40 /D 7.5
呼び寸法(mm)
2
平面度(μm)
0.5
平行度(μm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
619010