Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
測定/D2ポイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12187607
品番
131324
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
適合機種
コードNo.(符号):513-414-10H(TI-129HX)
材質
超硬
寸法L(mm)
33.9
先端径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
131324