Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
三次元用スタイラス(MS2-1R7)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12187650
品番
06ABN755
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
三次元測定機用スタイラスです。
有効長(mm)
7 ※EWL:ボールに軸部分が干渉しない有効長さ
材質(軸)
超硬
材質(先端)
ルビー
先端ボール径(mm)
1
取付ネジ径
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
06ABN755
注意
※EWL以下の測定深さでもワークと干渉する場合があります。EWLが長い、またはその径が細いスタイラスを使用すると、測定力(ワークに接触させる力)によるたわみによって、測定誤差が大きくなることがあります。また、強くワークに接触させると、スタイラスを破損させる恐れがありますので取扱いにご注意ください。