Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
標準長さスタイラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12187659
品番
12AAD543
参考基準価格(税別)
¥88,200
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
標準長さスタイラス
CS-5000CNC標準付属品
長さ(mm)
触針:12.5
先端形状
円すい40°
先端材質
ダイヤモンド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
12AAD543
先端半径(μm)
5