曜日別特売

リニヤゲージカウンタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12187720品番EJ-102N
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

インラインや測定室でも使用できるリニヤゲージ用小型カウンタです。高速・省スペースで生産現場の可視化、生産性向上、情報蓄積を実現しました。
小型カウンタ(EJカウンタ)は最大8台連結可能で、リニヤゲージを最大16軸接続できます。
DINレール上で、各ユニットをケーブルレスでダイレクト接続できるので、場所を取りません。連結した全てのユニット、ゲージは電源1本で全て駆動可能です。
小型カウンタ(EJカウンタ)とインタフェースユ ニットを 連 結し 、産 業 用 インタフェース(CC-Link)を通してのデータ出力が可能。常時データのモニタリングや傾向管理を実現します。またUSBインタフェースを備えており、パソコンとも簡単に接続できます。
同じカウンタに接続された2軸間の和差演算が可能です。

仕様●外部入出力/対応通信規格:EJカウンタ8台+インタフェースユニット(オプション)1台(最大リニヤゲージ接続数:16本)●対応ゲージ信号:差動方形波、原点付差動方形波(5、1、0.5、0.1μm分解能)ポート数リニヤゲージ接続ポート:2入力電圧(V)10V~27VDC使用可能機種LG100(変換ケーブル不要)、LFG-Z(変換ケーブル/No.21NZA194必要)、LGF/LGK/LGB/LG(変換ケーブル/No.21HZA193必要)最大消費電力(W)1台のみ/3以下(リニヤゲージ2本含む)、 最大連結時/30以下(インタフェースユニット およびリニヤゲージ16本含む)表示単位mmRoHS指令(10物質対応)対応ユーザーインタフェースキー数:4、表示:負符号+8桁およびインジケータ(表示軸数は1軸、手動で切替)入力周波数(MHz)応答周波数:5ミツトヨ品番542-080I/Oポート入力/4ポート(Ch切替、ピーククリア、ホールド、プリセット)、出力/4ポート(Err/ALLGO、公差公差判定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする