Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
レバーヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12187729
品番
MLH-521
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
コネクタ型色:MAS-5100(DIN5P)または相当品
ストローク(mm)
測定子:±0.6
測定範囲(mm)
±0.5
コード長さ(m)
2
測定力(N)
約0.2
直線性
±0.3%
構造(軸受)
ピボットベアリング式
結線方式
ハーフブリッジ方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
519-521
注意
※レバーヘッドには測定子Φ2/No.52939が装着されております。