画像準備中

リニヤゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12187765 品番LG200-110
参考基準価格(税別)¥71,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

実績あるLG100シリーズの耐振動・耐衝撃特性を踏襲し、ボディサイズをシェイプアップしたモデルです。
LG100-110に比べ約1/5の断面積です。
インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。
測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。
摺動耐久性1億回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現。
インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能。

仕様●最小エッジ間隔:500ns●測長ユニット:光学式透過形リニアエンコード 測定範囲(mm)10 測定力(N)最大:(横姿勢)0.75、(縦姿勢)0.8、(逆姿勢)0.7 分解能(μm)1 保護等級IP67G 最大応答速度(mm/s)1500 指示精度1.5+L/50μm(L=任意測定長)(20℃) 構造(軸受)リニアボールベアリング RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番542-186
注意
※摺動耐久性はメーカー試験による実力値となります。
※多機能カウンタに接続するには変換プラグが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする