Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
リニヤスケール用カウンター(174-185
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12188009
品番
KA-213
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
フライス盤、錠盤専用機能を標準装備した高性能表示ユニットです。
小形化・軽量化を実現しました。
外部インタフェースしてRS-232C機能(オプション)を搭載可能です。
出力
(オプション)RS-232C
最小表示量(mm)
(パラメータにより変更可能)AT100シリーズ接続時:0.05〜0.0001、AT715接続時:0.01〜0.001
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×70×167
電源電圧(V)
AC100〜240(50/60 Hz)
表示桁数
メイン表示:符号を含む9桁表示、サブ表示:操作・座標8桁表示
軸数
表示軸数:3軸
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
174-185