Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
両側小穴アームスタイラス(12AAM110
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12188368
品番
SPHW-33
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
先端寸法(mm)
9
先端形状
円すい
先端角度
30°
先端材質
超硬合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
12AAM110
先端半径(μm)
25