Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
片角スタイラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12188709
品番
SPH-51
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
輪郭形状測定機/SV-C4500CNC用スタイラス
適合
アームNO.:ABH-52、ABH-53
適合機種
コントレーサ/CV-3000CNC、CV-4000CNC、SV-C3000CNC、SV-C4000CNC、CV-3100シリーズ、CV-4100シリーズ、SV-3100シリーズ、SV-4100シリーズ
長さ(mm)
6
先端角度
12°
先端材質
超硬合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
354882
先端半径(μm)
25