Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
両角スタイラス(354887
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12188745
品番
SPH-52
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
適合
アームNO.:AB-31、AB-37
材質
超硬合金
先端角度
20°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
354887
先端半径(μm)
25