Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
両側円錐スタイラス(12AAM095
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12188971
品番
SPHW-56
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
輪郭形状測定用スタイラス
適合
アームNO.:AB-31、AB-37
長さ(mm)
20
先端角度
30°
先端材質
超硬合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
12AAM095
先端半径(μm)
25