Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
円錐スタイラス(サファイヤ/354896
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12189576
品番
SPH-93
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合
アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-91・92
先端角度
30°
先端材質
サファイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
354896
先端半径(μm)
25